Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima, Typ: 6/10

Artiklové číslo: 342215 6/10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6/10
Rozsah upínání 0,5 mm - 6,5 mm
Vnější ⌀ 29,5 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 52,5 mm
Unášecí kužel B 10
Největší ⌀ kužele sklíčidla 10,094 mm
Vhodný klíč s ozubením S1
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 342215 6/10
EAN / GTIN 4019208067018
Číslo výrobce 245586
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Čelisti jsou kalené.
Pro pravý i levý chod.
S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č.  342300342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, příklepových vrtaček a stojanových vrtaček.