HLB D160-QF IC908 Kombinované břitové destičky ve tvaru hlavně a čočky se 2 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3420901
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3420901
EAN / GTIN 7291075460315
Číslo výrobce 3420901
L-číslo L23970 481

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm