HLB D160-QF IC908 Plaquitas de Tipo Barril Lenticulares Combinadas con 2 Filos de Corte

Número de artículo: 3420901
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3420901
EAN / GTIN 7291075460315
Número del fabricante 3420901
Número L L23970 481

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm

Productos adecuados