• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ECD-S2 05/120C05-50 IC08 45° nástroje z plného karbidu pro bodové vrtání a středění

Artiklové číslo: 3420498
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3420498
EAN / GTIN 7291075489910
Číslo výrobce 3420498

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 5 mm, délka řezu max. (APMX) 1,28 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 50 mm, užitná délka (LU) 10 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 5 mm
  • Průměr řezu (DC): 5 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 1,28 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • celková délka (OAL): 50 mm
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 10 mm