ECD-S2 05/120C05-50 IC08 Outils en carbure monobloc à 45° pour le perçage et le centrage

Réf.: 3420498
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3420498
EAN / GTIN 7291075489910
Réf. fabricant 3420498

Description

Description:

Outils de gravure et de chanfreinage, diamètre de coupe (DC) 5 mm, longueur de coupe maxi (APMX) 1,28 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur totale (OAL) 50 mm, longueur utile (LU) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 5 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 5 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 1,28 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
  • Longueur totale (OAL): 50 mm
  • Tige de prise ronde
  • Longueur utile (LU): 10 mm
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
Connectez-vous