ECD-S2 10/120C10-72 IC900 45° plnohodnotné karbidové nástroje pro bodové vrtání a středění

Artiklové číslo: 3420495
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3420495
EAN / GTIN 7291075489880
Číslo výrobce 3420495

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max. (APMX) 2,56 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 72 mm, užitná délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Průměr řezu (DC): 10 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 2,56 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • celková délka (OAL): 72 mm
  • upínací stopka kolo
  • užitná délka (LU): 20 mm