• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECD-S2 10/120C10-72 IC900 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: 3420495
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3420495
EAN / GTIN 7291075489880
Herstellernummer 3420495

Beschreibung

Beschreibung:

Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 2.56 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 72 mm, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.56 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 72 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 20 mm