P290 ACKT 1806PDR-FWW IC808 Jednostranné destičky se 2 segmentovanými hlavními břity.

Artiklové číslo: 3415615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3415615
EAN / GTIN 7291075486292
Číslo výrobce 3415615
L-číslo L23910 1385

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 18 mm
  • Délka řezné destičky (INSL): 18,5 mm
  • Tloušťka řezné destičky (S): 6 mm
  • Šířka řezné destičky (W1): 10,7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1.2 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Efektivní délka rezné hrany (LE): 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 18 mm
  • Velikost britové desticky(INSL): 18.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 6 mm
  • Šírka vložky (W1): 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny