Stezna glava za bušenje s cilindričnom drškom 32

Artikl br.: 341265 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Točnost rotacije: ≤ 20
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Točnost rotacije ≤ 20 µm
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Stezni raspon 1 mm - 16 mm
Vanjski ⌀ 50 mm
Duljina glave svrdla otvorena 81,9 mm
Duljina glave svrdla zatvorena 92 mm
Ukupna duljina 141,9 mm
Duljina drške 60 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Vrsta proizvoda Glava bušilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 341265 32
EAN / GTIN 4062406086633

Opis

Izvedba:

  • Za desni i lijevi smjer rotacije.
  • Tanka izvedba.
  • Ciljana predaja rashladne tekućine.

Prednost:

  • Vrlo fleksibilna primjena zbog cilindrične drške.
  • Optimalni moment držanja na alatu.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ Torx s T ručicom.