Ruční brusné plátno 100x50M a-B01 C JJ A120 univerzální použití

Artiklové číslo: 34061934
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34061934
EAN / GTIN 9003170026390
Číslo výrobce 34061934
L-číslo L50140 101822
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S těmito vysoce flexibilními síťovými válci BASIC můžete efektivně zpracovávat širokou škálu různých materiálů. Ať už jde o vyrovnávání, vyhlazování, lehké odjehlování nebo obecnou přípravu povrchu - s těmito válečky na síťovém podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Charakteristika:

  • Tvar: Tkaninový váleček
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, neželezné kovy, kompozity, gelcoat, plast / PVC
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : A-B01 C JJ
  • Rozměry (D x V): 100 x 50 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 50 mm
  • Velikost jádra: 120
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro broušení za sucha díky otevřenému rozdělení zrnitosti na plně pružném látkovém podkladu.
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro ruční přípravu povrchu nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a celkovou přípravu povrchu.