Description:
Ces rouleaux Toile BASIC très flexibles vous permettent d'usiner efficacement une multitude de Matières différentes. Qu'il s'agisse d'égaliser, de lisser, de réaliser des travaux d'ébavurage légers ou de préparer des surfaces en général, nous avons la solution qu'il vous faut avec ces rouleaux sur support tissé. Grâce à leur distribution des grains ouverte, ils sont en outre parfaitement adaptés au meulage à sec.
Caractéristique(s):
- Form: CLOTH Roll
- Spécification : A-B01 C JJ
- Dimension (T x H): 100 x 50 mm
- Epaisseur: 100 mm
- Alésage: 50 mm
- Granulométrie: 120
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Aluminium;Matériaux composites;Enduit gélifié;Plastiques/PVC
- Outillage pour: Ponçage manuel
Avantage(s):
- Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support tissu entièrement flexible
- Utilisation universelle
- Large assortiment
Utilisation:
- Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
- Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces
Matière(s):
Utilisation universelle
Adapté(s) pour:
Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces