Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 1 142″, průměry (DC/DCX) 1-1/2″, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max. (APMX) 1,15″, celková délka (OAL) 3 031″
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): FLEXFIT
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1 142″
- Rozhraní obsahuje M16
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Poloměr rohu (RE): 3/4″
- Průměr řezu (DC): 1-1/2″
- průměry (DC/DCX): 1-1/2″
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- Počet řezných těles (CICT): 3
- Maximální délka řezu (APMX): 1,15″
- Velikost jednotky (DRVS): 0 988″
- Délka funkce (LF): 2 047″
- Označení vložky (MIID): BLR D1.50-MFW
- celková délka (OAL): 3 031″