BLP D1.5-M16 Cabezas de Fresado de Bola de 240º con 3 Labios Efectivos y Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3393634
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3393634
EAN / GTIN 7291075482478
Número del fabricante 3393634

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.142″, Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.15″, Longitud total (OAL) 3.031″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.142″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.15″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.988″
  • Longitud funcional (LF): 2.047″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BLR D1.50-MFW
  • Longitud total (OAL): 3.031″