Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 23 mm, průměry (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max. (APMX) 24 mm, celková délka (OAL) 62 mm
Charakteristika:
- Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): FLEXFIT
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 23 mm
- Rozhraní obsahuje M12
- Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
- Poloměr rohu (RE): 16 mm
- Průměr řezu (DC): 32 mm
- průměry (DC/DCX): 32 mm
- Směr (RUKA): Pravá ruka
- Počet řezných těles (CICT): 3
- Maximální délka řezu (APMX): 24 mm
- Velikost jednotky (DRVS): 17 mm
- Délka funkce (LF): 40 mm
- Označení vložky (MIID): BLR D320-MFW
- celková délka (OAL): 62 mm