BLP D32/1.25-M12 Cabezas de Fresado de Bola de 240º con 3 Labios Efectivos y Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3393630
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3393630
EAN / GTIN 7291075482454
Número del fabricante 3393630

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Longitud total (OAL) 62 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 23 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 16 mm
  • Diámetro de corte (DC): 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 32 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 24 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 17 mm
  • Longitud funcional (LF): 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BLR D320-MFW
  • Longitud total (OAL): 62 mm