• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SBTTL-16EL-15-JHP Šroubový zámek JETCUT Modulární hlavice s montáží na závitové destičky ISO pro obrábění na zadní straně strojů švýcarského typu

Artiklové číslo: 3393531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3393531
EAN / GTIN 7291075488869
Číslo výrobce 3393531
L-číslo L24090 343

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • funkční délka (LF): 40 mm
  • délka korunky (LPR): 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 45 mm
  • Smer rezu : Left Hand
  • Funkcní délka (LF): 40 mm
  • Délka upínace (LPR): 50 mm