SBTTL-16EL-15-JHP JETCUT modulaire koppen met schroefblokkering voor montage van ISO-oplegschroefdraadbits voor achterste machinale bewerking op Zwitserse type machines.

Artikelnummer: 3393531
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393531
EAN/GTIN 7291075488869
Nummer fabrikant 3393531
L-nummer L24090 343

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • functielengte (LF): 40 mm
  • kroonlengte (LPR): 50 mm

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 45 mm
  • Skæreretning (HÅND): Left Hand
  • Funktionslængde (LF): 40 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Bekijk alles