D3N 170-136-20R-8D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací korunky s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392181
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392181
EAN / GTIN 7291075440638
Číslo výrobce 3392181
L-číslo L24040 148

Popis

Popis:

Modulární tělesa pro vrtání, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezné destičky (DC) 17 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 17, celková délka (OAL) 221,2 mm, efektivní délka (LU) 139,52 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 170-IQ
  • Celková délka (OAL) 221.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.52 mm
  • Délka upínace (LPR) 171.22 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 139.52 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny