MM S-A-L2.5/09-SL312T05C Válcové stopky (stupňovité) pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3391035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3391035
EAN / GTIN 7291075446098
Číslo výrobce 3391035
L-číslo L23910 105475

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 0 312″, velikost závitu pro škubání, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 0 299″
  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Válcová
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 0 312″
  • Velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS): T05
  • celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Max. Úhel ponoření (RPMX): 60000 rev/min