MM S-A-L2.5/09-SL312T05C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3391035
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3391035
EAN / GTIN 7291075446098
Número del fabricante 3391035
Número L L23910 105475

Descripción

Descripción:

Recipientes para cabezales de fresado modulares, diámetro de mandril, lado de la máquina (DCONMS) 0.312″, tamaño de rosca de mandril, lado de la pieza (THSZWS) T05, longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.299″
  • Código de conexión Lado de la máquina (CCMS): Cilíndrico
  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 0.312″
  • Tamaño de rosca de montaje, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T05
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Max. Ángulo de inmersión (RPMX): 60000 Rev/min