MM SPD0925-10-3T06 IC908 tři-Flute výměnné monolitní karbidové vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3390699
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3390699
EAN / GTIN 7291075568622
Číslo výrobce 3390699

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr řezu (DC) 9,25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Rozhraní obsahuje T06
  • Průměr řezu (DC): 9,25 mm
  • Úhel turbulenční (FHA): 15 stupňů
  • Délka funkce (LF): 22 mm