MM SPD0925-10-3T06 IC908 Cabezales de perforación de carburo sólido intercambiables de tres flautas

Número de artículo: 3390699
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3390699
EAN / GTIN 7291075568622
Número del fabricante 3390699

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 9.25 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 10 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diámetro de corte (DC): 9.25 mm
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 22 mm