Digitální 2bodový dutinoměr (trubka) palce / metrické, 8-9", IP65

Artiklové číslo: 339-102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika digital
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 339-102
EAN / GTIN 4946368595320
Číslo výrobce 339-102
L-číslo L40010 10049
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o dutinoměr vybavený nástavci, která nabízí následující výhody: Vyměnitelné nástavce - duté trubky. Měřicí povrchy z tvrdého kovu. Verze Digimatic s datovým výstupem. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů.

Charakteristika:

  • 2 x PRESET: Ano
  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Ukazatel: LCD, velikost číslic 7,5 mm
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 1,5 let při běžném používání
  • DATA/HOLD: Ano
  • výstup dat: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Funkční zámek: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,22 X 0,06 X 0,06 M
  • měřítko: Střídačový buben a objímka, saténově matný chrom, ∅ 18 mm
  • Rozsah měření: 8 - 9
  • Měřicí plochy: tvrdokov
  • Měřicí rozsah: 25 mm
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,5 mm
  • Chyba posuvu vřetena: 0,00015 inch
  • Prodloužení: ∅ 17 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická