Micrómetro de interior tubular digital (tubo), 8-9 ", Digimatic, IP65

Número de artículo: 339-102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificación y clasificación

Número de artículo 339-102
EAN / GTIN 4946368595320
Número del fabricante 339-102
Número L L40010 10049
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este es un dispositivo de medición interior equipado con tubos de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Extensiones intercambiables - tubos huecos Superficies de medición de carburo Versión Digimatic con salida de datos Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), adecuado para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte

Característica:

  • 2 x PRESET: Sí
  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Indicación: LCD, altura de cifras 7,5 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Vida útil de la pila: Aprox. 1,5 años con un uso normal
  • DATA/HOLD: Sí
  • Salida de datos: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,22 X 0,06 X 0,06 M
  • Regla graduada: Tambor y manguito de la escala cromados satinados, ∅ 18 mm
  • Rango de medición.: 8 - 9
  • Superficies de medición: Metal duro
  • Intervalo de medición: 25 mm
  • Husillo de medición: Paso del husillo 0,5 mm
  • Error de avance del husillo: 0,00015 inch
  • Prolongación: ∅ 17 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica