SCD 0191-112-250 FNPCD Brocas de Metal Duro Integral con Punta PCD para Mecanizado de Composites (CFRP) y Laminados

Número de artículo: 3384449
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3384449
EAN / GTIN 7291075410082
Número del fabricante 3384449
Número L L24240 922

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.191″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.191″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.41″ ,Longitud total (OAL) 2-3/4″ ,Longitud utilizable (LU) 1.13″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.191″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.191″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.191″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.41″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 2-3/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.34″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.13″