{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00602105; ZYL00352105 | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm; 3,5 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr hřídele DS | 6 mm; 3,5 mm | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Gewindebohrer-Verlängerung mit Innenkühlung Typ 2 | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 3,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 3,5 mm | |
| Nepodepřená délka A | 70 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 7,5 mm | |
| Nástroj délka upínání min. L3 min | 23 mm | |
| Nástroj délka upínání max. L3 | 23 mm | |
| Konstrukce | dlouhá | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M3 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M5 | |
| Rozměr klíče SW | 4,9 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 130 mm | |
| Výška celková H1 | 7,5 mm | |
| Šířka celkem B1 | 7,5 mm | |
| S velikostí klíče | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,04 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 338435 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263109594 | |
| Číslo výrobce | 338435 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |