Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Závitořezné sklíčidlo MDV VCH 50 bar, PSC 63, Závitořezný rozsah: M1-12

Artiklové číslo: 338118 M1-12

Vyberte variantu a množství

Závitořezný rozsah Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338118 M1-12
Číslo výrobce 338118 M1-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumícího prvku.
  • Zvýšení životnosti závitníků / tvářecích závitníků až o 300 %.
  • Vnitřní přívod chladicího média až 50 bar.
  • Bezpečné upínání v rychlovýměnných vložkách pro ER kleštiny.
  • Obvodová házivost kuželová stopka ke kuželu vložky < 3 µm.

Použití:

U obráběcích center se synchronním vřetenem.
  • K vyrovnání rozdílů stoupání závitníku / synchronního vřetena.
  • K vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

ER upínací kleštiny, viz č. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER upínací kleštiny pro závitníky se čtyřhranem, viz č. 309399 - 309413 (vel. ER 11 /16 / 25).
Rychlovýměnné vložky a prodloužení, viz č. 338120 – 338142.
Tažné čepy, viz č. 308600 – 308806.
Trubička chlazení pro HSK viz č. 309880.
Nástrčný klíč pro HSK viz č. 309890.

Poznámka:

Maximální otáčky 4000 min-1.