čočkyTepelně smršťovací upínač BT40 FC SRKIN 16X90 CX s kuželovou stopkou BT-FC-SRKIN-CX a drážkami chladicí kapaliny podél vrtání dříku

Artiklové číslo: 3375169
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3375169
EAN / GTIN 7291075553871
Číslo výrobce 3375169

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 36,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 36,5 mm
  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): BT
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 16 mm
  • Délka límce (LPR): 90 mm
  • Velikost dříku (SS): 40