• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FC SRKIN 16X90 CX Wärmeschrumpffutter mit BT-FC-SRKIN-CX Form AD Kegelschaft und Kühlmittelnuten entlang der Schaftbohrung

Artikel-Nr.: 3375169
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3375169
EAN / GTIN 7291075553871
Herstellernummer 3375169

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 36.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 36.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 16 mm
  • Kraglänge (LPR): 90 mm
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb