AVC-D32-SVMCR-16T Vyměnitelné vrtací hlavy s 35° kosočtvercovými řeznými břitovými destičkami, 7° úhlem čela a 50° úhlem náběhu

Artiklové číslo: 3373685
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3373685
EAN / GTIN 7291075597561
Číslo výrobce 3373685

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 45 mm, Dmin upichování 50 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Funkční délka (LF): 45 mm
  • Funkční šířka (WF): 17 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): VCMT 160408
  • Dmin oddělování 50 mm
  • Celková délka (OAL): 45 mm
  • Úhel náběhu v ose (GAMP): 5 stupňů
  • Radiální úhel náběhu (GAMF): 4 stupňů