ELB-R0.75R16A5-6C8-63 IC902 Fréza z tvrdokovu ve tvaru čočky pro 3D profilové frézování na pětiosých strojích (předfinišování a dokončovací operace)

Artiklové číslo: 3366916
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3366916
EAN / GTIN 7291075431711
Číslo výrobce 3366916
L-číslo L24180 1448

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 1,1 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 63 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 5 mm