ELB-R0.75R16A5-6C8-63 IC902 Solid Carbide Lens-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3366916
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3366916
EAN / GTIN 7291075431711
Réf. fabricant 3366916
Article hors catalogue L24180 1448

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.1 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Rayon (RE) 0.75 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 5 mm