D3N 250-038-32A-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřitou vrtací hlavu s vnitřním chlazením, stopka s upínací plochou, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3363020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3363020
EAN / GTIN 7291075425673
Číslo výrobce 3363020
L-číslo L24040 842

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25, celková délka (OAL) 149,6 mm, efektivní délka (LU) 42,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 250
  • Celková délka (OAL) 149.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 89.6 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 42.7 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny