{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stopka závitníku ⌀ | 16 mm | |
| Rozsah závitníku | M6 − M20 | |
| Vnější ⌀ D | 50 mm | |
| ⌀ stopky d | 31 mm | |
| Délka připojení L | 35 mm | |
| Délka vyložení H | 96 mm | |
| ⌀ e | 34,5 mm | |
| Stopka 4hran | 12 mm | |
| Druh produktu | Prodloužení |
| Katalogové číslo | 335647 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197554154 | |
| Číslo výrobce | 335647 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |