• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Základní prodloužení pro přechodové kusy, M3 – 12, Pro ⌀ stopky závitníku: 3,5mm

Artiklové číslo: 335646 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ stopky závitníku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ stopky závitníku 3,5 mm
Rozsah závitníku M3 – 12
Délka připojení L 44 mm
⌀ e 23 mm
Stopka 4hran 2,7 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335646 3,5
EAN / GTIN 4045197565600
Číslo výrobce 335646 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Prodloužení přechodových kusů s přímým upínáním závitořezu.

Vhodné pro:

Přechodový kus GARANT č. 338122, 338125; mezikus č. 338140.