• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Základní prodloužení pro přechodové kusy, M3 – 12, Pro ⌀ stopky závitníku: 3,5mm

Artiklové číslo: 335646 3,5
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
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ stopky závitníku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Basisverlängerung für Übergangsstücke
Vnější průměr na straně nástroje D 23 mm
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M3
Velikost závitníku max. D1 M12
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 44 mm
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335646 3,5
EAN / GTIN 4045197565600
Číslo výrobce 335646 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Prodloužení přechodových kusů s přímým upínáním závitořezu.

Vhodné pro:

Přechodový kus GARANT č. 338122, 338125; mezikus č. 338140.