{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ drške ureznika | 3,5 mm | |
Područje ureznika | M3 − 12 | |
Dužina priključka L | 44 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Kvadratna drška | 2,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 335646 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197565600 |