HSM90S EALD2-3-HSK80FM-22 Čelní fréza s integrovanou stopkou typu HSK FM pro modely strojů Makino MAG Vřetena s přírubových čepů řady A pro frézování hliníku

Artiklové číslo: 3354045
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3354045
EAN / GTIN 7291075399479
Číslo výrobce 3354045
L-číslo L23980 1998

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3,15″, Průměr řezu (DC/DCX) 2″, Počet řezných položek (CICT) 3, Celková délka (OAL) 5,905″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3.15″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.866″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Celková délka (OAL): 5.905″
  • Typ stopky: HSK80FM
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 2.85″

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny