HSM90S APCR 220720R-P IC08 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku při vysokých rychlostech

Artiklové číslo: 3337446
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3337446
EAN / GTIN 7291075397079
Číslo výrobce 3337446
L-číslo L23910 953

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 22 mm, délka břitové destičky (INSL) 29,1 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 29.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.1 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 3.9 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny