DCNM 070-021-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Artiklové číslo: 3352557
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXFIT
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3352557
EAN / GTIN 7291075401165
Číslo výrobce 3352557
L-číslo L24040 416

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 67,6 mm, efektivní délka (LU) 25,6 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 070
  • Celková délka (OAL) 67.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.01 mm
  • Délka upínace (LPR) 45.6 mm
  • Použitelná délka (LU) 25.6 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny