MNSNT 145-250-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Artiklové číslo: 3351049
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3351049
EAN / GTIN 7291075426113
Číslo výrobce 3351049
L-číslo L24040 1222

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, efektivní délka (LU) 250 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14.2 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 14.1 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 14.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 145
  • Délka špicky britu(PL) 3.63 mm
  • Délka upínace (LPR) 326 mm
  • Použitelná délka (LU) 250 mm