HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC Základní držák s rozhraním HSK pro 45° montované držáky nástrojů Multi Connection

Artiklové číslo: 3347957
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3347957
EAN / GTIN 7291075407891
Číslo výrobce 3347957
L-číslo L24120 2566

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, průměr montáže na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka nástroje (LPR) 121 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 100 mm
  • Délka telesa (LB) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková výška (OAH) 58 mm
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Délka upínace (LPR) 121 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku