• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für um 45° montierte Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3347957
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3347957
EAN / GTIN 7291075407891
Herstellernummer 3347957
L-Nummer L24120 2566

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 121 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Körperlänge (LB) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 58 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Kraglänge (LPR) 121 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63