FFV D3.0-07-1.0-R-VN07 Frézy pro čelní frézování s vysokým posuvem pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3346896
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3346896
EAN / GTIN 7291075396348
Číslo výrobce 3346896
L-číslo L23980 2366

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 2,402″, Cutting Item Count (CICT) 7, Depth of Cut maximum (APMX) 0,059″, OAL (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2.402″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.252″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Celková délka (OAL): 2″