• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFV D3.0-07-1.0-R-VN07 Hochvorschub-Aufsteckfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3346896
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3346896
EAN / GTIN 7291075396348
Herstellernummer 3346896
L-Nummer L23980 2366

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2.402″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.059″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2.402″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Gesamtlänge (OAL): 2″