AI27U +3,5TR Podložka se závitem pro vnější levou a vnitřní pravou stranu

Artiklové číslo: 3343975
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3343975
EAN / GTIN 7291075408331
Číslo výrobce 3343975

Popis

Popis:

Příslušenství pro obrábění závitů, celková délka 27 mm

Charakteristika:

  • Úhel 3,5 stupně
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 15,88 mm
  • Celková délka 27 mm
  • Tloušťka (H): 5,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku