AI27U +3.5TR Asientos para Plaquitas de Roscado Interior a Derechas y Exterior a Izquierdas

Número de artículo: 3343975
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3343975
EAN / GTIN 7291075408331
Número del fabricante 3343975

Descripción

Descripción:

Accesorios de roscado, Largo 27 mm

Característica:

  • Angulo 3.5 Degrees
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 15.88 mm
  • Largo 27 mm
  • Thickness (H): 5.5 mm