• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

H690 FWN D063-06-27-R07 Čelní 90° frézy nesoucí H690 WNMU 0705 Oboustranné trojúhelníkové destičky se 6 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3338791
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série HELIDO Trigon Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3338791
EAN / GTIN 7291075352450
Číslo výrobce 3338791
L-číslo L23980 1064

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO Trigon Line" Zobrazit všechny