H690 WNMU 070512PNTR IC845 Destičky Trigon se 6 šroubovitými břity pro přesné 90° břitové destičky

Artiklové číslo: 3318215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3318215
EAN / GTIN 7291075352207
Číslo výrobce 3318215
L-číslo L23910 1362

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 7 mm, délka břitové destičky (INSL) 7,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 7.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6