AV C5 SEM22 48X270 Protivibrační frézy s otvory pro chladicí kapalinu a hřídeli CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 3333193
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3333193
EAN / GTIN 7291075485653
Číslo výrobce 3333193
L-číslo L23910 103163

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 48 mm, délka tělesa (LB) 270 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 50 mm, strana obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 48 mm
  • Délka těla (LB): 270 mm
  • Montážní délka na straně obrobku (LSCWS): 19 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 50 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 22 mm
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Velikost dříku (SS): 50

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku